品番 : EA865CA-35
品名 : 35mm 乾式ダイアモンドコアドリル(SDS)
仕様
メーカー | ミヤナガ | 型番 | PCD35R |
---|---|---|---|
有効長 | 150mm | 刃先外径 | 35mm |
全長 | 308.7mm | チップ厚 | 3.8mm |
回転専用 | |||
ポリクリックシャンク | |||
鉄筋コンクリート、PCコンクリート等への穴あけ作業に | |||
替シャンクはEA822A-7です。 | |||
シャンクはオートロック、マニュアルリリースで切削コアの取り出し、カッター交換が簡単です。 | |||
ワンタッチ着脱 | |||
超硬付センターピンにより位置決めが確実です。 | |||
カッターは外周ネジとなっており、切り粉の排出が良好です。 | |||
エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に | |||
ヒューム管・陶管、塩ビ管の穿孔に |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
29,900 円(税抜)/ 32,890 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/02 18:43現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0992ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA822A-7 : 15- 49mm用 [SDS] ホールソーシャンク |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
商品動画
