品番 : EA865CA-70
品名 : 70mm 乾式ダイアモンドコアドリル(SDS)
仕様
メーカー | ミヤナガ | 型番 | PCD70R |
---|---|---|---|
用途 | 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリートなどの乾式穴あけに エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に |
刃先外径 | 70mm |
有効長 | 150mm(カッター長:180mm) | シャンク形状 | SDSプラス |
適合電動工具 | 軽量型ハンマードリルSDSプラス(※回転専用でお使いください。) | ||
乾式で鉄筋コンクリート・ヒューム管への穴あけが可能に。 (※穴あけ中、急に切れ味が落ちたと感じた場合、又は刃先が変色する等、刃先に異常が生じた場合は、ドレッシングを行ってください。切れ味が戻ります。) |
|||
超硬付センターピンにより位置決めが確実。 | |||
カッターは外周ネジで切粉の排出が良好。 | |||
・ポリクリックシャンク シャンクはオートロック・マニュアルリリースで切削コアの取り出し、カッター交換が簡単です。 |
|||
※センターピンは位置決め時にのみ使用 2~3mmカッターが被削材に食い込んだ時点でセンターピンを取り外してください。 |
|||
※養生後間もないコンクリートやアスファルトへの穿孔は、チップの摩耗が早くなる場合がありますのでご注意ください。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
37,700 円(税抜)/ 41,470 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/17 13:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0992ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA822A-8 : 50-225mm用 [SDS] ホールソーシャンク |
部品 | EA865CB-1 : 25-160mm用 センターピン |
部品 | EA865CB-70 : 70mm ダイヤモンドコア替刃 |