品番 : EA865CF-160
品名 : 160mm [乾式]ダイヤコア替刃
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | ミヤナガ | 型番 | PCHPD160C |
---|---|---|---|
EA865CD-160、EA865CE-160用替刃 | |||
回転専用 | |||
有効長 | 130mm | 刃先外径 | 160mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
24,700 円(税抜)/ 27,170 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/12 05:31現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1006ページ |