品番 : EA865CG-110
品名 : 110mm [乾式]ドライモンドコアドリル
仕様
| メーカー | ミヤナガ | 型番 | PCB110 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ブロック塀(鉄筋φ10まで同時穿孔可)、重量・化粧ブロック、 押し出し成型セメント、モルタル、FRPM管への乾式穴あけに | 刃先径 | 110mm |
| 有効長 | 150mm(カッター長:180mm) | シャンク形状 | ストレートシャンク |
| チャックサイズ | 13mm | 適合電動工具 | 電気ドリル(※回転専用でお使いください。) |
| 乾式でブロック、重量・化粧ブロックの穴あけが可能。 穴あけ中、急に切れ味が落ちたと感じた場合、又は刃先が変色する等、刃先に異常が生じた場合は、目立て(ドレッシング)を行ってください。切れ味が戻ります。 |
|||
| 超硬付センターピンにより位置決めが確実 | |||
| カッターは外周ネジで切粉の排出が良好。 | |||
| ・ポリクリックシャンク シャンクはオートロック・マニュアルリリースで切削コアの取り出し、カッター交換が簡単です。 |
|||
| ※センターピンは位置決め時にのみ使用 2~3mmカッターが被削材に食い込んだ時点でセンターピンを取り外してください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
45,200 円(税抜)/ 49,720 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/15 00:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0992ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA865CG-100 100mm [乾式]ドライモンドコアドリル |
| EA865CG-105 105mm [乾式]ドライモンドコアドリル |
| EA865CG-110 110mm [乾式]ドライモンドコアドリル |
| EA865CG-160 160mm [乾式]ドライモンドコアドリル |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA822A-6 : 50-225mm用 ホールソーシャンク |
| 部品 | EA865CB-1 : 25-160mm用 センターピン |
