品番 : EA865CG-160
品名 : 160mm [乾式]ドライモンドコアドリル
仕様
メーカー | ミヤナガ | 型番 | PCB160 |
---|---|---|---|
回転専用 | |||
ポリクリックシャンク | |||
用途 | エアコン、水道、ガス、電気等の配管工事に。 ブロック塀(鉄筋φ10まで同時穿孔可)、重量・化粧ブロック、 押し出し成型セメント、モルタル、FRPM管への乾式穴あけに |
有効長 | 150mm |
替シャンク | EA822A-6 | 刃先径 | 160mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
59,000 円(税抜)/ 64,900 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/21 07:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1006ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA822A-6 : 50-225mm用 ホールソーシャンク |