詳細表示

このページのURL:

品番 : EA865CJ-29

品名 : 29mm [乾式]ドライモンドコア 替刃

仕様

メーカー ミヤナガ 型番 PCB29C
用途 ブロック塀(鉄筋φ10まで同時穿孔可)、重量・化粧ブロック、 押し出し成型セメント、モルタル、FRPM管への乾式穴あけに 刃先径 29mm
有効長 150mm(カッター長:180mm)
替刃のみです。
・ポリクリックシリーズ
EA865CG-29替刃
追加説明
カタログ価格

14,500 (税抜)/ 15,950 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/02 04:24現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0955ページ

代替品

EA865CF-29
バリエーション一覧
EA865CJ-25 25mm [乾式]ドライモンドコア 替刃
EA865CJ-29 29mm [乾式]ドライモンドコア 替刃
EA865CJ-35 35mm [乾式]ドライモンドコア 替刃
EA865CJ-55 55mm [乾式]ドライモンドコア 替刃
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
  3. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top