品番 : EA865CJ-35
品名 : 35mm [乾式]ドライモンドコア 替刃
仕様
| メーカー | ミヤナガ | 型番 | PCB35C |
|---|---|---|---|
| 用途 | ブロック塀(鉄筋φ10まで同時穿孔可)、重量・化粧ブロック、 押し出し成型セメント、モルタル、FRPM管への乾式穴あけに | 刃先径 | 35mm |
| 有効長 | 150mm(カッター長:180mm) | ||
| 替刃のみです。 | |||
| ・ポリクリックシリーズ EA865CG-35用替刃 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,500 円(税抜)/ 15,950 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/02 04:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0955ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA865CJ-25 25mm [乾式]ドライモンドコア 替刃 |
| EA865CJ-29 29mm [乾式]ドライモンドコア 替刃 |
| EA865CJ-35 35mm [乾式]ドライモンドコア 替刃 |
| EA865CJ-55 55mm [乾式]ドライモンドコア 替刃 |
