品番 : EA896AH-12
品名 : AC100V/ 500W 投込みヒーター(温度コントローラー)
仕様
| メーカー | 八光電機(HAKKO) | 型番 | SWS1505 | 
|---|---|---|---|
| 〈セット内容〉 | ・ステンレス投げ込みヒーターA型 ・温度コントローラーKタイプ温度センサー(防滴タイプ)  | 
                                        電源 | 100V | 
| ヒーター定格 | 500W | 最大負荷 | 1.5kW(抵抗負荷) | 
| 温調範囲 | 0~750℃ | ヒーターシース | SUS316(ステンレス) | 
| コード長 | 2m | 重量 | 0.9kg | 
| ヒーター長 | 179mm | 最低液位 | 50mm | 
| 温度標示精度 | ±(1%FS+2.5℃) | 室温補正精度 | ±3℃ | 
| 制御方式 | ON/OFF制御 | 使用環境 | 5~40℃ (湿度85%以下、結露しないこと)  | 
                                    
                                
| センサー | Kタイプ熱電対 | 付属品 | 温度センサー(防滴タイプ) | 
| 水加熱専用 | |||
| ステンレス投げ込みヒーターとデジタル表示の温度コントローラーのセットです。 | |||
| 理化学実験などに! | |||
| 追加説明 | 
                                        
                                             | 
                                
|---|
| カタログ価格 | 
                                         67,400 円(税抜)/ 74,140 円(税込)  | 
                                ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 
                                         最新在庫 : 0 (2025/11/04 19:18現在)  | 
                                ||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0887ページ | ||||
| バリエーション一覧 | 
|---|
| EA896AH-11 AC100V/ 300W 投込みヒーター(温度コントローラー) | 
| EA896AH-12 AC100V/ 500W 投込みヒーター(温度コントローラー) | 
| EA896AH-13 AC100V/1.0kW 投込みヒーター(温度コントローラー) | 
                                
                                ウェブカタログ画像
                            
                            拡大
                                
                                ※画像は代表画像です。
                            
                                    
                                    
                                    
                        
                        
                            