詳細表示

このページのURL:

品番 : EA896AH-13

品名 : AC100V/1.0kW 投込みヒーター(温度コントローラー)

仕様

メーカー 八光電機(HAKKO) 型番 SWS1510
〈セット内容〉 ・ステンレス投げ込みヒーターA型
・温度コントローラーKタイプ温度センサー(防滴タイプ)
電源 100V
ヒーター定格 1000W 最大負荷 1.5kW(抵抗負荷)
温調範囲 0~750℃ ヒーターシース SUS316(ステンレス)
コード長 2m 重量 1.0kg
ヒーター長 221mm 最低液位 95mm
温度標示精度 ±(1%FS+2.5℃) 室温補正精度 ±3℃
制御方式 ON/OFF制御 使用環境 5~40℃
(湿度85%以下、結露しないこと)
センサー Kタイプ熱電対 付属品 温度センサー(防滴タイプ)
水加熱専用
ステンレス投げ込みヒーターとデジタル表示の温度コントローラーのセットです。
理化学実験などに!
追加説明
カタログ価格

69,600 (税抜)/ 76,560 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/11/04 19:42現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0887ページ
バリエーション一覧
EA896AH-11 AC100V/ 300W 投込みヒーター(温度コントローラー)
EA896AH-12 AC100V/ 500W 投込みヒーター(温度コントローラー)
EA896AH-13 AC100V/1.0kW 投込みヒーター(温度コントローラー)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 【コントローラーサイズ】\n単位(mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top