品番 : EA896AH-22
品名 : AC100V/ 500W 投込みヒーター(ステンレスシース)
仕様
| メーカー | 八光電機(HAKKO) | 型番 | SWA1505 |
|---|---|---|---|
| 水加熱専用 | |||
| 電源 | 100V | ヒーターシース | SUS316L(ステンレス) |
| コード長 | 2m | 重量 | 380g |
| 容量 | 500W | ヒーター長 | 179mm |
| 最低液位 | 50mm | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,700 円(税抜)/ 22,770 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/11 22:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0865ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA896AH-21 AC100V/ 300W 投込みヒーター(ステンレスシース) |
| EA896AH-22 AC100V/ 500W 投込みヒーター(ステンレスシース) |
| EA896AH-23 AC100V/1.0kW 投込みヒーター(ステンレスシース) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA896AH-51 : AC100V ヒーター用温度コントローラー |
ウェブカタログ画像
拡大
