品番 : EA896AH-51
品名 : AC100V ヒーター用温度コントローラー
仕様
| メーカー | 八光電機(HAKKO) | 型番 | DGC1151 |
|---|---|---|---|
| 品名 | DG2N-100 | 用途 | 投込みヒーターなどの温調器 |
| 入力電圧 | AC100V(50/60Hz) | 最大負荷 | 1.5kW(抵抗負荷) |
| 温度調整範囲 | 0℃~750℃(常用限度は700℃) | 温度表示範囲 | -9℃~800℃ |
| 温度表示精度 | ±(1%F.S.+2.5)℃ | 室温補正精度 | ±3℃ |
| 制御デバイス | リレー | 制御方式 | ON/OFF 制御(温度ヒステリシス:2℃+ 5秒間) |
| 制御動作 | 加熱制御 | 付属センサー | K タイプシース熱電対 |
| 使用環境温度 | 5~40℃(湿度 85%以下)但し結露しないこと | 出力接点寿命 | 20万回(リレーメーカーカタログ値) |
| サイズ | 66(W)×33(D)×210(H)mm | 重量 | 500g |
| 材質 | シース:SUS316 相当 ケース:ABS樹脂 |
適合ヒーター | ※その他関連「本体」をご確認ください。 |
| ヒーターと電源をつなぎ、センサーを入れるだけで温度コントロールができます。 | |||
| 理化学実験などに最適。 | |||
| 操作するスイッチは、温度設定の上昇スイッチと下降スイッチの 2つのみ。あとはマイコンが自動操作をしてくれます。 | |||
| 止め金具により固定、または吊り下げても使用可能。 | |||
| 負荷をショートさせた場合に短絡保護装置が働き、本体の電源を遮断する出力側短絡保護装置付き。 | |||
| 電源プラグ、コンセント付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
43,500 円(税抜)/ 47,850 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/20 09:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
