品番 : EA896AH-62
品名 : 500mm 防滴センサー(温度コントローラー用)
仕様
| メーカー | 八光電機(HAKKO) | 型番 | DGT0020 |
|---|---|---|---|
| シース長 | 500mm | シース径 | φ2.3mm |
| コード長 | 2m | シース材質 | SUS316相当 |
| 測温接点 | 非接地形 | 常用限度 | 700℃ |
| ヒーター用温度コントローラー(EA896AH-51)用 | |||
| 防滴タイプK熱電対 | |||
| 理化学実験などに最適 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,200 円(税抜)/ 15,620 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/11 22:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA896AH-61 250mm 防滴センサー(温度コントローラー用) |
| EA896AH-62 500mm 防滴センサー(温度コントローラー用) |
| EA896AH-63 700mm 防滴センサー(温度コントローラー用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA896AH-51 : AC100V ヒーター用温度コントローラー |
ウェブカタログ画像
拡大
