詳細表示

このページのURL:

品番 : EA896AH-63

品名 : 700mm 防滴センサー(温度コントローラー用)

仕様

メーカー 八光電機(HAKKO) 型番 DGT0022
シース長 700mm シース径 φ2.3mm
コード長 2m シース材質 SUS316相当
測温接点 非接地形 常用限度 700℃
ヒーター用温度コントローラー(EA896AH-51)用
防滴タイプK熱電対
理化学実験などに最適
追加説明
カタログ価格

15,300 円(税抜)/ 16,830 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/11 22:29現在)

商品入数 1 販売単位 本
バリエーション一覧
EA896AH-61 250mm 防滴センサー(温度コントローラー用)
EA896AH-62 500mm 防滴センサー(温度コントローラー用)
EA896AH-63 700mm 防滴センサー(温度コントローラー用)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 先端部
  • A:700mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top