品番 : EA896AH-7
品名 : AC100V/ 500W バケツ用投込みヒーター
仕様
| メーカー | 八光電機(HAKKO) | 型番 | YLB1105 |
|---|---|---|---|
| 電源 | 100V | 容量 | 500W |
| ヒーター長 | 385mm | 重量 | 0.6kg |
| 発熱部表面容量密度 | 7.5W/c㎡ | バケツの大きさ | 20L以下 |
| ヒーターシース | 銅管(ニッケルメッキ) | コード長 | 2m(差し込みプラグ付き) |
| 最低液位 | 130mm | ||
| 水加熱専用 | |||
| 左官、経師、塗装、クロス貼り、タイルなどの業種の方々が建設現場で使用するのにたいへん便利 | |||
| 冬季の低温時においては特に便利で、一度使ったら手放せない絶対必要なヒーター | |||
| 電気的に安全で、取扱いが容易でどなたでも安心してご使用いただけます。 | |||
| <使用上の注意> ・必ずアース線より接地してください。 ・液位標示ラベル(発熱部または発熱部と感熱部)の位置まで、必ず水中に入れて通電してください。空気中での通電(空焼き)した場合は高温になり、火災や早期断線の原因になることがあります。(サーモスタットも故障します) ・モールド部、温調付きバケツ用ヒーターの端子ボックス部は、絶対に水中に入れないでください。また、水がかからないようにしてください。 ・水の加熱以外には使用しないでください。 |
|||
| ※空焼きすると600℃以上になり火災の危険があります。 | |||
| ※樹脂バケツには使用できません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,400 円(税抜)/ 19,140 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/28 11:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0865ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA896AH-6 AC100V/ 500W バケツ用投込みヒーター |
| EA896AH-7 AC100V/ 500W バケツ用投込みヒーター |
| EA896AH-8 AC100V/1.0kW バケツ用投込みヒーター |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA896AH-51 : AC100V ヒーター用温度コントローラー |
