詳細表示

このページのURL:

品番 : EA896AH-32

品名 : AC100V/500W 投込みヒーター(空焼き防止付)

仕様

メーカー 八光電機(HAKKO) 型番 BCG1105
電源 100V 容量 500W
電線断面積 1.25m㎡ 電源プラグ 2P
発熱部表面容量密度 5W/c㎡ 重量 1.3kg
温調範囲 30~80℃ 温度ヒューズ 126℃または128℃
ヒーターシース 銅管(ニッケルメッキ) サーモスタット保護管 銅管(ニッケルメッキ)
温度コントローラー 液膨式サーモスタット コード長 2m
ヒーター長 348mm 最低液位 130mm
端子ボックス ポリエステル樹脂
水加熱専用
液膨式サーモスタットを組み込み、温度ヒューズを内蔵
うっかり空焼きしても、火災の危険を最小限にする安全機能付き
万一水がなくなって空焼き状態になった場合に、火災の危険が無いように、高温になる発熱部ガードと、温度ヒューズを備えています。
発熱部ガードがありますので、樹脂製の容器でも紙に使用できます。
<使用上の注意>
・液位標示ラベルの位置まで必ず水中に入れ、通電してください。
・空気中で通電(空焼)した場合、発熱部が高温になり、温度ヒューズが動作して使用不可能となります。
・ヒーターを水中から取り出す場合は、断電後1分以上たってからにしてください。
・断線後すぐに取り出すと、ヒーターに残った熱で高温になり、温度ヒューズが動作する可能性があります。
・温調ダイヤルのある端子ボックス部分は、絶対に水中に入れないでっください。
・水の加熱以外には使用しないでくだいさ。
追加説明
カタログ価格

73,400 円(税抜)/ 80,740 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/11 22:29現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0865ページ

代替品

EA896AH-33
  • 品番

    EA896AH-33

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA896AH-32 AC100V/500W 投込みヒーター(空焼き防止付)
EA896AH-33 AC100V/ 1kW 投込みヒーター(空焼き防止付)
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top