品番 : EA896AH-33
品名 : AC100V/ 1kW 投込みヒーター(空焼き防止付)
仕様
| メーカー | 八光電機(HAKKO) | 型番 | BCG1110 |
|---|---|---|---|
| 電源 | 100V | 容量 | 1kW |
| 電線断面積 | 1.25m㎡ | 電源プラグ | 2P |
| 発熱部表面容量密度 | 10W/c㎡ | 重量 | 1.5kg |
| 温調範囲 | 30~80℃ | 温度ヒューズ | 126℃または128℃ |
| ヒーターシース | 銅管(ニッケルメッキ) | サーモスタット保護管 | 銅管(ニッケルメッキ) |
| 温度コントローラー | 液膨式サーモスタット | コード長 | 2m(アース付き) |
| ヒーター長 | 348mm | 最低液位 | 130mm |
| 端子ボックス | ポリエステル樹脂 | ||
| 水加熱専用 | |||
| 液膨式サーモスタットを組み込み、温度ヒューズを内蔵しました。 | |||
| うっかり空焼きしても、火災の危険を最小限にする安全機能付き | |||
| 万一水がなくなって空焼き状態になった場合に、火災の危険が無いように、高温になる発熱部ガードと、温度ヒューズを備えています。 | |||
| 発熱部ガードがありますので、樹脂製の容器でも紙に使用できます。 | |||
| <使用上の注意> ・液位標示ラベルの位置まで必ず水中に入れ、通電してください。 ・空気中で通電(空焼)した場合、発熱部が高温になり、温度ヒューズが動作して使用不可能となります。 ・ヒーターを水中から取り出す場合は、断電後1分以上たってからにしてください。 ・断線後すぐに取り出すと、ヒーターに残った熱で高温になり、温度ヒューズが動作する可能性があります。 ・温調ダイヤルのある端子ボックス部分は、絶対に水中に入れないでっください。 ・水の加熱以外には使用しないでくだいさ。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
94,900 円(税抜)/ 104,390 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/11 22:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0865ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA896AH-32 AC100V/500W 投込みヒーター(空焼き防止付) |
| EA896AH-33 AC100V/ 1kW 投込みヒーター(空焼き防止付) |
