品番 : EA896B-12
品名 : AC100V/内径φ20-400mm ベアリングヒーター
ベアリングの取り付け作業が早く、簡単に、安全にすることができます。
仕様
| メーカー | シマテック(simatec) | 型番 | IH070 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | シマサーム(simatherm) | 電源 | AC100V(50/60Hz) |
| 適合サイズ | 内径:20~400mm | 適合ベアリング重量 | 80kg |
| 設定温度範囲 | 0~250℃ | 設定時間範囲 | 0~60分 |
| 消費電力 | 1.9kVA | サイズ | 420(H)×280(W)×345mm |
| 重量 | 35kg | 機能 | ・出力5段階切り替え機能 ・自動脱磁機能付 ・ベアリング温度保持機能付 ・ベアリング過熱防止機能付 |
| 水平バー | 55×55×275mm(ベアリング内径78mm用)、 28×28×275mm(ベアリング内径40mm用)、 14×14×275mm(ベアリング内径20mm用) |
加熱時間目安(20~110℃) | ベアリングNo.6215(内径75mm):2分 ベアリングNo.6019(内径95mm):1分10秒 ベアリングNo.22220(内径100mm):5分45秒 ベアリングNo.22226(内径130mm):9分40秒 ベアリングNo.23140(内径200mm):42分30秒 |
| PSEマーク適合品 | |||
| 3種の水平バーが標準装備。出力切り替え機能(5段階)と組み合わせることで、小型から大型まで幅広いサイズのベアリングに対応可能! | |||
| ベアリングはもちろん、リング状であればギアやスリーブなどあらゆる金属の加熱が可能! | |||
| 誘導電流はベアリングのみに伝わるため、ヒーターは稼動中も常温を保っており、接触事故等の問題が少ない。またシール材や潤滑グリスもあらかじめ装備された状態で加熱が可能。 | |||
| 加熱プロセス終了時にベアリングの磁力を自動にて除去します。お客様の機械に悪影響を与えません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
871,900 円(税抜)/ 959,090 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/20 06:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0327ページ | ||||
代替品
![]() |
|

