詳細表示

このページのURL:

品番 : EA896HB-12

品名 : 2000mm/200V・240W シリコンヒーター(配管用)

仕様

メーカー 八光電機(HAKKO) 型番 SBH3022
電源 200V 容量 240W
サイズ(幅×長さ)mm 40×2000mm 連続使用温度 200℃
最高使用温度 250℃ 構造 ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護
発熱体 ニッケルークロム系金属発熱線 リード線 300mm
リード線材質 シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線(Ni導線) 容量密度 0.3W/c㎡
巻きタイプ
φ30mm以上の配管に巻くことができます。
重ね巻きは絶対にしないでください。
発熱部は配管が密着するようにしてください。この時電線を取り出し部分(熱い部分)は曲げないでください。
ヒーターの配管への固定は、シリコーン系粘着剤のアルミ粘着テープ、ガラス繊維粘着テープなどを使用してください。
追加説明
カタログ価格

24,000 円(税抜)/ 26,400 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/11 22:29現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0864ページ
バリエーション一覧
EA896HB-1 1000mm/100V・120W シリコンヒーター(配管用)
EA896HB-12 2000mm/200V・240W シリコンヒーター(配管用)
ウェブカタログ画像
  • ※赤部分のみ
  • 単位(mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top