品番 : EA896HB-1
品名 : 1000mm/100V・120W シリコンヒーター(配管用)
仕様
| メーカー | 八光電機(HAKKO) | 型番 | SBH3011 |
|---|---|---|---|
| 電源 | 100V | 容量 | 120W |
| サイズ(幅×長さ)mm | 40×1000mm | 連続使用温度 | 200℃ |
| 最高使用温度 | 250℃ | 構造 | ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護 |
| 発熱体 | ニッケルークロム系金属発熱線 | リード線 | 300mm |
| リード線材質 | シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線(Ni導線) | 容量密度 | 0.3W/c㎡ |
| 巻きタイプ | |||
| φ30mm以上の配管に巻くことができます。 | |||
| 重ね巻きは絶対にしないでください。 | |||
| 発熱部は配管が密着するようにしてください。この時電線を取り出し部分(熱い部分)は曲げないでください。 | |||
| ヒーターの配管への固定は、シリコーン系粘着剤のアルミ粘着テープ、ガラス繊維粘着テープなどを使用してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
22,100 円(税抜)/ 24,310 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/17 20:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0864ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA896HB-1 1000mm/100V・120W シリコンヒーター(配管用) |
| EA896HB-11 1000mm/200V・120W シリコンヒーター(配管用) |
| EA896HB-12 2000mm/200V・240W シリコンヒーター(配管用) |
ウェブカタログ画像
拡大
