品番 : EA896HB-11
品名 : 1000mm/200V・120W シリコンヒーター(配管用)
仕様
メーカー | 八光電機(HAKKO) | 型番 | SBH3021 |
---|---|---|---|
連続使用温度 | 200℃ | 最高使用温度 | 250℃ |
構造 | ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護 | リード線 | 300mm |
電源 | 単相200V | 容量 | 120W |
サイズ(幅×長さ) | 40×1000mm | ||
巻きタイプ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
19,500 円(税抜)/ 21,450 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/29 19:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0905ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA896HB-1 1000mm/100V・120W シリコンヒーター(配管用) |
EA896HB-11 1000mm/200V・120W シリコンヒーター(配管用) |
EA896HB-12 2000mm/200V・240W シリコンヒーター(配管用) |
拡大