品番 : EA897AN-41
品名 : AC100V/ 750㎜ エアーカーテン
仕様
| メーカー | ナカトミ | 型番 | N900-AC |
|---|---|---|---|
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | 消費電力(W) | 強:160/190 弱:125/145 |
| 風量(m3/時) | 強:1700 弱:1350 |
ファン | 75cmシロッコファン(AS樹脂) |
| 送風幅 | 正面右から約75cm(本体吹出口) | 吹出口最大風速(m/s) | 強11.5/弱9.5 |
| 騒音値(dB) | 強:55/弱:53 | 電流 | 強:1.7/2.0 弱:1.3/1.5 |
| リモコン | 有線リモコン | サイズ | 900(W)×185(D)×220(H)mm |
| 重量 | 10kg | 電源コード | 全長約4.4m (本体~スイッチ間:約2.1m、スイッチ~電源プラグ間:約2.3m) |
| 付属品 | 天吊り用金具×2、壁面設置金具(本体装着済)×1 | ||
| 空気のカーテンで冷暖気を逃さず、ホコリや虫もシャットアウトします。 | |||
| 室温が外気と混じるのを防いだり、室外からのホコリや臭いが入り込むのをおさえたりできます。 | |||
| 常に室内を清潔で安定した状態に保つことができます。 | |||
| 配線工事が不要な中間スイッチ付コード使用です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
33,000 円(税抜)/ 36,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/17 21:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0059ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA897AN-41 AC100V/ 750㎜ エアーカーテン |
| EA897AN-42 AC100V/1200㎜ エアーカーテン |

