詳細表示

このページのURL:

品番 : EA897AN-42

品名 : AC100V/1200㎜ エアーカーテン

仕様

メーカー ナカトミ 型番 N1200-AC
電源 AC100V(50/60Hz) 消費電力(W) 強:230/260
弱:150/165
風量(m3/時) 強:2300
弱:1800
ファン 52cmシロッコファン×2(AS樹脂)
送風幅 約120cm(本体吹出口) 吹出口最大風速(m/s) 強:11.5/弱:9.5
騒音値(dB) 強:57.0/弱:55 電流 強:2.3/2.6
弱:1.55/1.65
リモコン 有線リモコン サイズ 1210×185×220(H)mm
重量 約13.2kg 電源コード 全長約4.4m
(本体~スイッチ間:約2.1m、スイッチ~電源プラグ間:約2.3m)
付属品 ・天吊り用金具×2
・壁面設置金具(本体装着済)×1
空気のカーテンで冷暖気を逃さず、ホコリや虫もシャットアウトします。
室温が外気と混じるのを防いだり、室外からのホコリや臭いが入り込むのをおさえたりできます。
常に室内を清潔で安定した状態に保つことができます。
配線工事が不要な中間スイッチ付コード使用です。
追加説明
カタログ価格

39,300 円(税抜)/ 43,230 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/17 21:12現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0059ページ

代替品

EA897AN-41
  • 品番

    EA897AN-41

  • コメント

    送風幅:750mm

バリエーション一覧
EA897AN-41 AC100V/ 750㎜ エアーカーテン
EA897AN-42 AC100V/1200㎜ エアーカーテン
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top