品番 : EA897CW-2A
品名 : AC100V/160W 450x300x480mm デスクパネルヒーター
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | APH-16B-H |
|---|---|---|---|
| 電源(50/60Hz) | AC100V | 消費電力 | 160W |
| マットサイズ(W×D×H)mm | 450×300×480 | 調整温度数 | 弱~強(無段階) |
| 標準表面温度 | 強:55℃ 弱:45℃ ※室温20℃の場合 |
電気代(1時間当たり) | 約5円 ※電気代は1kWhあたり31円(税込)を目安に計算した場合です。 |
| タイマー | 6時間自動OFFタイマー | 安全設計 | 電流ヒューズ、温度ヒューズ、6時間自動OFF機能 |
| 電源コード長 | 1.5m | 重量 | 1.7kg |
| 材質 | ポリエステル100% | カラー | モスグレー |
| オフィスや勉強時、足元のスポット暖房に最適なデスクパネルヒーター | |||
| デスク下にそのまま立てて使えるコンパクトサイズ | |||
| 広いヒーター面でひざ下全体をしっかり温めます。 | |||
| 温度ヒューズによる安全設により、温度が異常に上がると電源が切れます。 | |||
| 3つに折り畳めば、かさばらずに持ち運べてコンパクトに収納できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,000 円(税抜)/ 12,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 34 (2026/10/31 14:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0065ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA897CW-2A AC100V/160W 450x300x480mm デスクパネルヒーター |
| EA897CW-3 AC100V/160W 450x300x480mm デスクパネルヒーター |

