詳細表示

このページのURL:

品番 : EA897CW-3

品名 : AC100V/160W 450x300x480mm デスクパネルヒーター

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 APH-16B-T
電源(50/60Hz) AC100V 消費電力 160W
マットサイズ(W×D×H)mm 450×300×480 調整温度数 弱~強(無段階)
標準表面温度 強:55℃
弱:45℃
※室温20℃の場合
電気代(1時間当たり) 約5円
※電気代は1kWhあたり31円(税込)を目安に計算した場合です。
タイマー 6時間自動OFFタイマー 安全設計 電流ヒューズ、温度ヒューズ、6時間自動OFF機能
電源コード長 1.5m 重量 1.7kg
材質 ポリエステル100% カラー キャメル
オフィスや勉強時、足元のスポット暖房に最適なデスクパネルヒーター
デスク下にそのまま立てて使えるコンパクトサイズ
広いヒーター面でひざ下全体をしっかり温めます。
温度ヒューズによる安全設により、温度が異常に上がると電源が切れます。
3つに折り畳めば、かさばらずに持ち運べてコンパクトに収納できます。
追加説明
カタログ価格

11,000 円(税抜)/ 12,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/06 08:51現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0065ページ

代替品

EA897CW-2A
  • 品番

    EA897CW-2A

  • コメント

    色:モスグレー

バリエーション一覧
EA897CW-2A AC100V/160W 450x300x480mm デスクパネルヒーター
EA897CW-3 AC100V/160W 450x300x480mm デスクパネルヒーター
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top