品番 : EA897E-40BA
品名 : 三相200V/200W/φ40cm 工業用換気扇(1速)
仕様
| メーカー | スイデン(Suiden) | 型番 | SCF-40DD3 |
|---|---|---|---|
| 羽根径 | 40cm | 定格出力 | 200W |
| 仕様 | 1速式 | 電源 | 三相200V(50/60Hz) |
| 最大風量 | 61/72m3/min | 極数 | 4P |
| 定格電流(50/60Hz) | 1.4A | 騒音値(50/60Hz) | 59.5/64dB |
| サイズ | 520×520×247(T)mm | 重量 | 11kg |
| 特長 | ・強力業務用換気扇 ・両面ベルマウス構造 ・低騒音構造を採用 |
||
| 騒音の原因となる乱気流の発生を抑え、吸気・排気のどちらにご使用 いただいても空気流がなめらかになり、乱流によるビビリ音・風切り 音を防ぎます。また、振動の起こりにくい成型法により振動騒音も防 ぎます。 |
|||
| 特殊なひねりを加えた高性能ファンの採用により、グングン換気します。 また、モータは塵埃や湿気に強い全閉型を採用。高性能シールドベアリ ングを使用していますので、耐久性抜群!!安心してご使用いただける 信頼性の高い換気扇です。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
51,500 円(税抜)/ 56,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/23 02:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0062ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA897E-40BA 三相200V/200W/φ40cm 工業用換気扇(1速) |
| EA897E-60BA 三相200V/750W/φ60cm 工業用換気扇(1速) |
