品番 : EA897E-60BA
品名 : 三相200V/750W/φ60cm 工業用換気扇(1速)
仕様
| メーカー | スイデン(Suiden) | 型番 | SCF-T60FG3 |
|---|---|---|---|
| 羽根径 | 60cm | 定格出力 | 750W |
| 仕様 | 1速式 | 羽根枚数 | 4枚 |
| 電源 | 三相200V(50/60Hz) | 最大風量 | 139/162m3/min (静圧0Pa時の値) |
| 定格電流(50/60Hz) | 5.0/5.5A | 騒音値(50/60Hz) | 61.5/67dB (排気口1.5mの測定値) |
| サイズ | 780×780×404(T)mm | 重量 | 37kg |
| モーター | 出力:0.75kW 極数:6P |
特長 | ・強力業務用換気扇 ・両面ベルマウス構造 ・低騒音構造を採用 ・IE6モータ搭載 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
127,500 円(税抜)/ 140,250 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/02 15:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0062ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA897E-40BA 三相200V/200W/φ40cm 工業用換気扇(1速) |
| EA897E-50BA 三相200V/400W/φ50cm 工業用換気扇(1速) |
| EA897E-60BA 三相200V/750W/φ60cm 工業用換気扇(1速) |
ウェブカタログ画像
拡大
