品番 : EA897E-50BA
品名 : 三相200V/400W/φ50cm 工業用換気扇(1速)
仕様
メーカー | スイデン(Suiden) | 型番 | SCF-N50FF3 |
---|---|---|---|
羽根径 | 50cm | 定格出力 | 400W |
電源 | 三相200V(50/60Hz) | 最大風量 | 98/114m3/min |
定格電流(50/60Hz) | 2.2/2.4A | サイズ | 658×658×317(T)mm |
重量 | 20kg | 仕様 | 1速式 |
極数 | 6P | 騒音値(50/60Hz) | 61/64dB |
騒音の原因となる乱気流の発生を抑え、吸気・排気のどちらにご使用 いただいても空気流がなめらかになり、乱流によるビビリ音・風切り 音を防ぎます。また、振動の起こりにくい成型法により振動騒音も防 ぎます。 |
|||
特殊なひねりを加えた高性能ファンの採用により、グングン換気します。 また、モータは塵埃や湿気に強い全閉型を採用。高性能シールドベアリ ングを使用していますので、耐久性抜群!!安心してご使用いただける 信頼性の高い換気扇です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
61,600 円(税抜)/ 67,760 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/04 17:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0064ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA897E-40BA 三相200V/200W/φ40cm 工業用換気扇(1速) |
EA897E-50BA 三相200V/400W/φ50cm 工業用換気扇(1速) |
EA897E-60BA 三相200V/750W/φ60cm 工業用換気扇(1速) |