品番 : EA897EM-25A
品名 : AC100V/φ20cm(羽根径) 換気扇
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | FY-20Y6 |
---|---|---|---|
羽根径 | 20cm | 埋込寸法 | 25cm角 |
電源 | AC100V(50/60Hz) | 消費電力(50/60Hz) | 14.5W/18.5W |
換気風量(50/60Hz) | 588/630m3/h | 騒音値(50/60Hz) | 35/37.5db |
材質 | フレーム・シャッター:塗装鋼板 羽根:PP樹脂 |
サイズ | 302×314×144(D)mm |
重量 | 2.1kg | シャッター | 引きひも連動式 |
センターキャップ径 | φ82mm | 電源コード長 | 約800mm |
仕様 | 低騒音・長寿命タイプ | ||
引きひもスイッチ | |||
ワンタッチ着脱式のファン採用 | |||
ラベル段差が無くなり油汚れがサッと拭き取りやすい | |||
設置空間の壁面にフィットします。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
11,100 円(税抜)/ 12,210 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/09/21 05:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0063ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA897EM-25A AC100V/φ20cm(羽根径) 換気扇 |
EA897EM-30A AC100V/φ25cm(羽根径) 換気扇 |
EA897EM-35A AC100V/φ30cm(羽根径) 換気扇 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)