詳細表示

このページのURL:

品番 : EA897EM-35A

品名 : AC100V/φ30cm(羽根径) 換気扇

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 FY-30Y6
羽根径 30cm 埋込寸法 35cm角
電源 AC100V(50/60Hz) 消費電力(50/60Hz) 28.5W/34.5W
換気風量(50/60Hz) 1120/1150m3/h 騒音値(50/60Hz) 35/36db
材質 フレーム・シャッター:塗装鋼板
羽根:PP樹脂
サイズ 402×413×129(D)mm
重量 2.7kg シャッター 引きひも連動式
センターキャップ径 φ82mm 電源コード長 約800mm
仕様 低騒音・長寿命タイプ
引きひもスイッチ
ワンタッチ着脱式のファン採用
ラベル段差が無くなり油汚れがサッと拭き取りやすい
設置空間の壁面にフィットします。
追加説明
カタログ価格

15,300 (税抜)/ 16,830 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/04 21:11現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0063ページ
バリエーション一覧
EA897EM-25A AC100V/φ20cm(羽根径) 換気扇
EA897EM-30A AC100V/φ25cm(羽根径) 換気扇
EA897EM-35A AC100V/φ30cm(羽根径) 換気扇
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top