品番 : EA897EN-25A
品名 : AC100V/φ20cm(羽根径) 換気扇
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | FY-20T3 |
|---|---|---|---|
| 羽根径 | 20cm | 電源 | AC100V(50/60Hz) |
| 埋込寸法 | 25cm角 | 消費電力(50/60Hz) | 15W/17W |
| 騒音値(50/60Hz) | 34.5/35.0dB | 換気風量(50/60Hz) | 550/565(m3/h) |
| 材質 | フレーム・シャッター:塗装鋼板 羽根:PP樹脂 |
サイズ | 306×302×36(D)mm |
| 重量 | 1.9kg | シャッター | 引きひも連動式 |
| 仕様 | 局所換気用のスタンダードタイプ | 適合フード | EA997MP-350 |
| 引ひもスイッチ | |||
| 新ワンタッチ着脱式のファン採用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,450 円(税抜)/ 10,395 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/27 08:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0063ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA897EN-25A AC100V/φ20cm(羽根径) 換気扇 |
| EA897EN-30A AC100V/φ25cm(羽根径) 換気扇 |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA997MP-350 : 370x390mm 屋外フード(防虫あみ付/ステンレス製) |
