詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997MP-350

品名 : 370x390mm 屋外フード(防虫あみ付/ステンレス製)

仕様

材質 ステンレス(SUS430) 防虫網 ステンレス製16メッシュ
縦x横mm 370x390 張出しmm 180
適用換気扇mm 300 適合換気扇 EA897EN-25A
虫や鳥などのフード内への侵入を防ぎます。
網部分は取り外せてメンテナンスも容易です。
追加説明
カタログ価格

13,000 (税抜)/ 14,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/03/19 07:25現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0040ページ
バリエーション一覧
EA997MP-250 270x290mm 屋外フード(防虫あみ付/ステンレス製)
EA997MP-300 320x340mm 屋外フード(防虫あみ付/ステンレス製)
EA997MP-350 370x390mm 屋外フード(防虫あみ付/ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • メッシュ数
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • A:350mm、B:350mm、C:315mm、D(張出し):175mm、H:370mm、W:390mm、E:349mm、F:182.9mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top