品番 : EA997MP-300
品名 : 320x340mm 屋外フード(防虫あみ付/ステンレス製)
カタログ訂正
26/04/01 張出しの訂正。誤:180mm、正:175mm(No.57 9025)
仕様
| サイズ(縦×横) | 320×340mm | 張出し | 175mm |
|---|---|---|---|
| 適用換気扇 | 250mm | 材質 | 本体:ステンレス(SUS430) 防虫網:ステンレス(SUS304) |
| 防虫網(ステンレス製16メッシュ)付 | |||
| 虫や鳥などのフード内への侵入を防ぎます。 | |||
| 網部分は取り外せてメンテナンスも容易です。 | |||
| 低階層用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,200 円(税抜)/ 12,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/30 18:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0040ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997MP-250 270x290mm 屋外フード(防虫あみ付/ステンレス製) |
| EA997MP-300 320x340mm 屋外フード(防虫あみ付/ステンレス製) |
| EA997MP-350 370x390mm 屋外フード(防虫あみ付/ステンレス製) |
