品番 : EA897K-200
品名 : [φ200mm用] 5m ファン用ダクト
仕様
| メーカー | スイデン(Suiden) | 型番 | SJFD-200S |
|---|---|---|---|
| 適合本体 | 旧EA897K-5A | サイズ | φ200mm×5m |
| タイプ | スタンダードタイプ | ||
| つぎ足し可能 | |||
| 芯線に丈夫で復元力に優れた硬鋼線を使用。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,300 円(税抜)/ 22,330 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/16 09:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0227ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA897K-200 [φ200mm用] 5m ファン用ダクト |
| EA897K-230 [φ230mm用] 5m ファン用ダクト |
| EA897K-280 [φ280mm用] 5m ファン用ダクト |
| EA897K-320 [φ320mm用] 5m ファン用ダクト |
