品番 : EA897K-320
品名 : [φ320mm用] 5m ファン用ダクト
仕様
| メーカー | スイデン(Suiden) | 型番 | SJFD-320S |
|---|---|---|---|
| 適合本体 | EA897K-3D・-3E・-8A・-13A | サイズ | φ320mm×5m |
| 重量 | 5.2kg | タイプ | スタンダードタイプ |
| つぎ足し可能 | |||
| 芯線に丈夫で復元力に優れた硬鋼線を使用。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
29,300 円(税抜)/ 32,230 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/02/15 02:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0227ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA897K-200 [φ200mm用] 5m ファン用ダクト |
| EA897K-230 [φ230mm用] 5m ファン用ダクト |
| EA897K-280 [φ280mm用] 5m ファン用ダクト |
| EA897K-320 [φ320mm用] 5m ファン用ダクト |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA897K-13A : AC100V/550W/φ320mm ダクトファン |
| 本体 | EA897K-8A : AC100V/400W/φ400mm ダクトファン(低騒音) |
