品番 : EA897K-8A
品名 : AC100V/400W/φ400mm ダクトファン(低騒音)
仕様
| メーカー | スイデン(Suiden) | 型番 | SJF-300L-1 |
|---|---|---|---|
| 電源 | 単相100V・400W | エアー流量(50/60Hz) | 44/53m3/分 |
| ファン径(mm) | 288 | サイズ(W×D×H)mm | 440×405×470 |
| 重量(kg) | 14.5 | 羽根枚数 | 4枚 |
| 極数 | 2P | 消費電力(50/60Hz) | 345/435 |
| 騒音値(50/60Hz) | 71/74.5 | 定格電流 | 6.5A |
| 電源コード | 0.75m㎡×3芯 2mプラグ付 | 適合ダクトサイズ | φ320mm |
| サーマルプロテクター内蔵 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
73,200 円(税抜)/ 80,520 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/02/21 05:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0227ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA897K-6A AC100V/100W/φ230mm ダクトファン(低騒音) |
| EA897K-7A AC100V/200W/φ280mm ダクトファン(低騒音) |
| EA897K-8A AC100V/400W/φ400mm ダクトファン(低騒音) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA897K-320 : [φ320mm用] 5m ファン用ダクト |
