詳細表示

このページのURL:

品番 : EA897K-7A

品名 : AC100V/200W/φ280mm ダクトファン(低騒音)

仕様

メーカー スイデン(Suiden) 型番 SJF-250L-1
電源 単相100V・200W エアー流量(50/60Hz) 28/34m3/分
ファン径(mm) 250 サイズ(W×D×H)mm 390×390×423
重量(kg) 10.5 羽根枚数 4枚
極数 2P 消費電力(50/60Hz) 160/185
騒音値(50/60Hz) 68.5/72(db) 定格電流 4.2A
電源コード 0.75m㎡×3芯 2mプラグ付 適合ダクトサイズ φ280mm
サーマルプロテクター内蔵
追加説明
カタログ価格

63,400 円(税抜)/ 69,740 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/20 05:57現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0227ページ
バリエーション一覧
EA897K-6A AC100V/100W/φ230mm ダクトファン(低騒音)
EA897K-7A AC100V/200W/φ280mm ダクトファン(低騒音)
EA897K-8A AC100V/400W/φ400mm ダクトファン(低騒音)
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top