品番 : EA897K-6A
品名 : AC100V/100W/φ230mm ダクトファン(低騒音)
仕様
メーカー | スイデン(Suiden) | 型番 | SJF-200L-1 |
---|---|---|---|
電源 | 単相100V・100W | エアー流量(50/60Hz) | 17/20m3/分 |
ファン径(mm) | 200 | サイズ(W×D×H)mm | 360×382×380 |
重量(kg) | 8.7 | 羽根枚数 | 4枚 |
極数 | 2P | 消費電力(50/60Hz) | 100/115 |
騒音値(50/60Hz) | 65/68db | 定格電流 | 3A |
電源コード | 0.75m㎡×3芯 2mプラグ付 | 適合ダクトサイズ | φ230mm |
サーマルプロテクター内蔵 | |||
新設計ケーシング・静音インペラー採用(低騒音 従来比最大10.8dBダウン) | |||
省エネタイプ(消費電力 従来比最大44.7%ダウン) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
58,200 円(税抜)/ 64,020 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/18 14:09現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0227ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA897K-6A AC100V/100W/φ230mm ダクトファン(低騒音) |
EA897K-7A AC100V/200W/φ280mm ダクトファン(低騒音) |
EA897K-8A AC100V/400W/φ400mm ダクトファン(低騒音) |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA897K-230 : [φ230mm用] 5m ファン用ダクト |