品番 : EA897K-401
品名 : 0.1x 180㎜x100m ポリダクト(ポリエチレン製)
仕様
| サイズ | φ115mm×100m | 折幅 | 180mm |
|---|---|---|---|
| 厚さ | 0.1mm | 公差 | ±6mm(折り径) |
| 材質 | 低密度ポリエチレン(LDPE) | ||
| 梱包資材や送風機の簡易ダクト、農業資材などに | |||
| 自由にカットして様々な用途に使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,700 円(税抜)/ 5,170 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/09/14 17:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0227ページ 1639ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
