詳細表示

このページのURL:

品番 : EA897K-404

品名 : 0.1x1000㎜x100m ポリダクト(ポリエチレン製)

仕様

サイズ φ637mm×100m 折幅 1000mm
厚さ 0.1mm 公差 ±1000mm(折り径)
材質 低密度ポリエチレン(LDPE)
自由にカットして様々な用途に使用できます。
梱包資材や送風機の簡易ダクト、農業資材などに
追加説明
カタログ価格

24,400 (税抜)/ 26,840 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/03 00:37現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0227ページ 1639ページ
バリエーション一覧
EA897K-401 0.1x 180㎜x100m ポリダクト(ポリエチレン製)
EA897K-401B 0.1x 300㎜x100m ポリダクト(ポリエチレン製)
EA897K-402 0.1x 500㎜x100m ポリダクト(ポリエチレン製)
EA897K-403 0.1x 800㎜x100m ポリダクト(ポリエチレン製)
EA897K-404 0.1x1000㎜x100m ポリダクト(ポリエチレン製)
ウェブカタログ画像
※代表画像
  • ※代表画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top