品番 : EA897K-411
品名 : 折径100x0.06mm/50m ポリチューブ(直径φ60mm)
仕様
| 用途 | 送風機の簡易ダクトや工事現場の仮排水用簡易ホース、大型・長尺物や農業資材の包装、各種梱包資材として | サイズ | φ60mm×50m |
|---|---|---|---|
| 厚さ | 0.06mm | 折径 | 100mm |
| 材質 | 低密度ポリエチレン(LDPE) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,210 円(税抜)/ 1,331 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 34 (2026/11/23 11:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 0227ページ 1639ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
