詳細表示

このページのURL:

品番 : EA897K-416

品名 : 折径350x0.06mm/50m ポリチューブ(直径φ220mm)

荷姿が紙包装⇒ビニル袋包装に順次移行していきます(2024.11月以降)

仕様

サイズ φ220mm×50m 厚さ(mm) 0.06
折径 350mm 材質 低密度ポリエチレン(LDPE)
換気用
仮排水用の簡易ホース
長尺品の包装にも使用可能
梱包資材や送風機の簡易ダクト、農業資材などに
追加説明
カタログ価格

3,740 (税抜)/ 4,114 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/03/23 20:44現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0227ページ 1639ページ
バリエーション一覧
EA897K-411 折径100x0.06mm/50m ポリチューブ(直径φ60mm)
EA897K-412 折径150x0.06mm/50m ポリチューブ(直径φ90mm)
EA897K-413 折径200x0.06mm/50m ポリチューブ(直径φ120mm)
EA897K-414 折径250x0.06mm/50m ポリチューブ(直径φ155mm)
EA897K-415 折径300x0.06mm/50m ポリチューブ(直径φ180mm)
EA897K-416 折径350x0.06mm/50m ポリチューブ(直径φ220mm)
ウェブカタログ画像
※代表画像
  • ※代表画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top