品番 : EA897NA-5
品名 : AC100V/707W/φ510mm ダクトファン
仕様
メーカー | 日動工業 | 型番 | DF-500CA |
---|---|---|---|
適合ダクトサイズ | φ510mm | コード長 | 2m |
自動復帰型サーマルプロテクター内蔵 | |||
風向き上下稼動タイプ | |||
作業現場の熱気・ガス・ほこりを強制換気! | |||
電源(50/60Hz) | AC100V(580/900W) | エアー流量(50/60Hz) | 150/165m3/分 |
ファン径(mm) | 500 | サイズ(W×D×H)mm | 692×478×782 |
重量(kg) | 41.0 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
58,500 円(税抜)/ 64,350 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/11 02:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0230ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA897NA-3 AC100V/472W/φ310mm ダクトファン |
EA897NA-5 AC100V/707W/φ510mm ダクトファン |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA897NC-5 : [φ500mm用] 5m フレキシブルダクト |