品番 : EA897NA-3
品名 : AC100V/472W/φ310mm ダクトファン
仕様
| メーカー | 日動工業 | 型番 | DF-300CA |
|---|---|---|---|
| 定格電圧 | 100V(50/60Hz) | 定格電流 | 3.28A(50Hz) 4.98A(60Hz) |
| 消費電力 | 289W(50Hz) 472W(60Hz) |
適合ダクトサイズ | φ310mm |
| 電線長 | 2m | 電線種 | VCTF 1.25m㎡×3心 |
| アース | あり | 入力プラグ | リペアポッキンプラグ |
| 最大風量 | 65m3/min(50Hz) 77m3/min(60Hz) |
騒音レベル | 69dB |
| 回転数 | 2800rpm(50Hz) 3300rpm(60Hz) |
最大風速 | 882m/min(50Hz) 996m/min(60Hz) |
| 連続運転時間 | 180時間 | 保護機能 | 温度保護(120℃/自動復帰型) |
| 使用環境温度 | -5~65℃ | 羽根径 | φ300mm |
| サイズ | 512(W)×382(D)×580(H)mm 吸気側:φ379mm 送風側:φ334mm |
重量 | 19.6kg |
| 作業現場の熱気・ガス・ほこりを強制換気! 屋内用 高性能業務用送風機 | |||
| 移動ラクラクのキャスター付 | |||
| 省エネ・低騒音タイプ | |||
| 風向き上下可動調節 | |||
| 自動復帰型サーマルプロテクター内蔵 | |||
| アースクリップの交換が可能な「リペアポッキンプラグ」 | |||
| ※爆発性のあるガスや粉塵は吸わないでください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
31,400 円(税抜)/ 34,540 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/01 21:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0227ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA897NA-3 AC100V/472W/φ310mm ダクトファン |
| EA897NA-5 AC100V/900W/φ510mm ダクトファン |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA897NC-3 : [φ300mm用] 5m フレキシブルダクト |
