品番 : EA897NC-3
品名 : [φ300mm用] 5m フレキシブルダクト
カタログ訂正
26/05/27 使用環境範囲の訂正。誤:-21~100℃、正:-10~60℃(No.57 9025)
仕様
| メーカー | 日動工業 | 型番 | DF-F3-5M |
|---|---|---|---|
| サイズ | φ310mm×5m | 使用環境温度 | -10~60℃ |
| 材質 | PVC(ポリ塩化ビニル) | 重量 | 4.26kg |
| EA897NA-3(ダクトファン)用 フレキシブルダクト | |||
| 簡単取付けで自由な場所へ送風! | |||
| マンホール・トンネル・床下・屋根裏など、閉ざされた空間の強制換気に | |||
| ※作業上ダクトが5m以上必要な場合、本体ファンに固定したフレキシブルダクトにダクトを延長させご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,500 円(税抜)/ 11,550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/07/07 17:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0227ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA897NC-3 [φ300mm用] 5m フレキシブルダクト |
| EA897NC-5 [φ500mm用] 5m フレキシブルダクト |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA897NA-3 : AC100V/472W/φ310mm ダクトファン |
