品番 : EA897SB-100D
品名 : AC100V スポットクーラー(一口型/スイング付)
仕様
メーカー | スイデン(Suiden) | 型番 | SS-28DJ-1 |
---|---|---|---|
コード長(m) | 2 | 電源 | 100V |
首振り | 有 ダクトの正面を中心に左右45°に首振りします。 |
消費電力(50/60Hz) | 950/1180W |
冷房能力(50/60Hz) | 2.3/2.7kw | ドレンタンク容量(L) | 5 |
サイズ(W×D×H)mm | 390×430×860 | 重量 | 40kg |
騒音値 | 50Hz:66.4dB、60Hz:69.4dB | ||
冷媒 R410採用 | |||
風量調節可能(強・弱) | |||
安心&長持ちの全閉型ファンモーター搭載 | |||
キャスター(φ75mm)付 | |||
前面以外の3面を壁にピタリと寄せられます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
127,000 円(税抜)/ 139,700 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/19 08:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0060ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA897SA-100D AC100V スポットクーラー(一口型) |
EA897SB-100D AC100V スポットクーラー(一口型/スイング付) |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA897SD-11 : φ125mmx5m 冷風延長ダクト |
オプション | EA897SD-12 : φ175mmx4m 排熱延長ダクト |