品番 : EA897SJ-1D
品名 : AC100V 移動式クーラー
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | IPA-2324S |
|---|---|---|---|
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | 電源コード | 約1.5m |
| 消費電力(50/60Hz) | 670/790W | 冷風能力(50/60Hz) | 2.0/2.3kW |
| 除湿能力(50/60Hz) | 19.0/21.0L/日 | サイズ | 300(W)×316(D)×696(H)mm |
| 重量 | 20.5㎏ | 電流 | 7.8/8.1A |
| モード | 冷風・除湿・送風(換気) | 冷媒 | R410A |
| 材質 | HIPS樹脂、ABS樹脂、ポリプロピレン、 | タイマー | 0.5~24h(切/入) |
| 排気ダクト長 | 300~1550mm | ルーバー角度 | 上下左右:手動 スイング:無 |
| 適用畳数 | 4.5~7畳 | 風量切替 | 冷風:4段階(弱・中・強・自動) 除湿:無し 送風:3段階(弱・中・強) |
| 冷風設定温度 | 16~30℃ | 付属品 | 排気ダクト×1、ダクトエンドA・B×各1、リモコンx1、動作確認用乾電池x2、電源線固定バンド×1、窓パネルA・B・Cx各1、レール用アタッチメント×2、レール用アタッチメント用ねじ+ばね座金+丸座金+ナット×4、蝶ナット+蝶ナット座×2、隙間シール(10mm)×3、隙間シール(5mm)×1、排水ホース×1、補助鍵×1、キャスター受け×4 |
| 取付工事が不要で、エアコン配管穴が無く設置が難しい場所(キッチンやガレージなど)に、誰でも簡単に設置できる移動式です。 | |||
| 運転モードは冷風・除湿・送風を搭載しており、1台で3役をこなします。 | |||
| おやすみ運転をセット後約1時間たつと設定温度を1℃アップさせ、さらに約1時間後に設定温度が1℃アップします。 その後は、おやすみ運転セット時から2℃アップした状態で運転を続け、就寝時の冷やしすぎを防ぎます。 設定温度が30℃より高くなることはありません。 |
|||
| 機器内部を乾燥し、オフシーズン時のニオイやカビを抑制する内部清浄機能搭載。 | |||
| 本体内部で結露した水を蒸発させるノンドレン方式です。 湿度が高い場所では本体タンクに水が溜まりやすくなりますが、排水口または排水ホースを使用し水を排出することが出来ます。 |
|||
| チャイルドロック機能付き。 本体+ーボタンを3秒間同時押しでロックします。 |
|||
| 排気ダクトと窓パネルを適切に利用することにより、排熱と換気を同時にすることができます。 | |||
| 窓パネルの組み合わせで、窓の高さが約750mm~1450mmまで取り付け可能。 | |||
| 補助鍵が付属しているので、窓と窓パネルを固定することができます。 | |||
| キャスター付きでどこにでも簡単に移動ラクラク。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
56,000 円(税抜)/ 61,600 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/17 21:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0059ページ | ||||
代替品
![]() |
|

