詳細表示

このページのURL:

品番 : EA897TH-1

品名 : DC12・24・36・48V 小型スポットクーラー(エンジン式用)

仕様

メーカー ナカトミ 型番 SDC-033
仕様 エンジン式用 電源 DC12/24/36/48V
コード 本体側コード:約1.5m
バッテリー側コード:約2m
高温用直結コード:約3m
首振り
消費電力(50/60Hz) 1200・550・350・250W 冷房能力(50/60Hz) 0.33kW
ドレンタンク容量 1.6L 電流 12V:12A,24V:5.5A,36V:3.5A,48V:2.5A
サイズ 210(W)×580(D)×350~390(H)mm 重量 約11kg
騒音値 60dB 冷媒封入量 80g
使用温度範囲 高温用直結コード使用時:15~45℃
連結コード使用時:15~40℃
スイッチ 冷風・切・送風
コンプレッサー 全閉型ロータリー(定格出力:25W) 付属品 ・排熱用エルボ×1
・バッテリー側コード×1
・本体側コード×1
・高温用直結コード×1
・コード用マグネット付フック×4
・フィルター×2(本体装着済み)
車両へ搭載(フォークリフトなど)
DCコンプレッサー搭載で本体を最小化しています。
電圧を自動で検知するので入力電圧切替が不要です。
電源はバッテリー+/-端子へ直接接続するだけ。
脚は強力マグネットで様々な車両へ搭載でき、高さ調整可能で段差があっても取り付けできます。
伸縮70cm冷風ダクトで運転席を快適に出来ます。
中間シガーソケットが有り本体の取外しが容易です。
万が一スイッチの切り忘れがあっても、エンジンがかかる電気容量を残して運転を停止することができる低電圧保護があります。
用途に合わせた2種類の電源コード付き。(高温下での使用には直結コードを、取付や取外しを優先する場合は連結コードを選択できます)
追加説明
カタログ価格

154,500 (税抜)/ 169,950 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/19 06:03現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0058ページ
バリエーション一覧
EA897TH-1 DC12・24・36・48V 小型スポットクーラー(エンジン式用)
EA897TH-2 DC12・24・36・48V 小型スポットクーラー(電気式用)
ウェブカタログ画像
  • カウンター式フォークリフト設置例
  • リーチ式フォークリフト設置例
  • 便利な持ち手付き
  • 電源スイッチ
  • 1.6L ドレンタンク
  • 付属の専用コードでバッテリーへ接続

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top