品番 : EA897TH-2
品名 : DC12・24・36・48V 小型スポットクーラー(電気式用)
仕様
メーカー | ナカトミ | 型番 | SDC-034 |
---|---|---|---|
仕様 | 電気式用 | 消費電力(50/60Hz) | 1200・550・350・250W |
電流 | 12V:12A,24V:5.5A,36V:3.5A,48V:2.5A | サイズ | 210(W)×580(D)×350~390(H)mm |
重量 | 約11kg | 電源 | DC12/24/36/48V |
コード | 本体側コード:約1.5m バッテリー側コード:約2m 高温用直結コード:約3m |
ドレンタンク容量 | 1.6L |
冷房能力(50/60Hz) | 0.33kW | 騒音値 | 60dB |
冷媒封入量 | 80g | 使用温度範囲 | 高温用直結コード使用時:15~45℃ 連結コード使用時:15~40℃ |
スイッチ | 冷風・切・送風 | コンプレッサー | 全閉型ロータリー(定格出力:25W) |
付属品 | ・冷風ダクト×1 ・排熱用エルボ×1 ・バッテリー側コード×1 ・本体側コード×1 ・高温用直結コード×1 ・コード用マグネット付フック×4 ・フィルター×2(本体装着済み) |
||
車両へ搭載(フォークリフトなど) | |||
DCコンプレッサー搭載で本体を最小化しています。 | |||
電源はバッテリー+/-端子へ直接接続するだけ。 | |||
12V/24V/36V/48V/のバッテリーに対応しています。 | |||
電圧を自動で検知するので入力電圧切替が不要です。 | |||
脚は強力マグネットで様々な車両へ搭載でき、高さ調整可能で段差があっても取り付けできます。 | |||
伸縮70cm冷風ダクトで運転席を快適に出来ます。 | |||
中間シガーソケットが有り本体の取外しが容易です。 | |||
移動時のモーターによる大幅な電圧降下を防ぐため低電圧保護はついていません。電圧降下の影響を受けずに使用し続けることができます。 | |||
用途に合わせた2種類の電源コード付き。(高温下での使用には直結コードを、取付や取外しを優先する場合は連結コードを選択できます。) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
155,000 円(税抜)/ 170,500 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/03 19:23現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0060ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA897TH-1 DC12・24・36・48V 小型スポットクーラー(エンジン式用) |
EA897TH-2 DC12・24・36・48V 小型スポットクーラー(電気式用) |