品番 : EA897YA
品名 : 0.9-2.0m ミストスタンド(高さ調節式)
仕様
全長 | 900・1500・2000mm(3段階調整式) | 適合ホース | 内径12~15mm |
---|---|---|---|
ヘッド部は上下に13段階稼働し、左右に360°回転します。 | |||
5ミクロンの細やかなミストを散布、気化熱で周辺の熱気を抑制します。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
10,400 円(税抜)/ 11,440 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 18 (2024/05/28 21:48現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0061ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA897YA-1 : [EA897YA用] 噴霧口パイプ |
部品 | EA897YA-2 : [EA897YA用] 支柱 |
部品 | EA897YA-3 : [EA897YA用] 支柱(三脚付) |
部品 | EA897YA-4 : [EA897YA用] 噴霧口 |
部品 | EA897YA-5 : [EA897YA用] ホースコネクターセット |