品番 : EA897YA-4
品名 : [EA897YA用] 噴霧口
仕様
EA897YAの交換用噴霧口です。 | |||
入数 | 1個 |
---|
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
850 円(税抜)/ 935 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/06/17 04:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0059ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA897YA-1 [EA897YA用] 噴霧口パイプ |
EA897YA-2 [EA897YA用] 支柱 |
EA897YA-3 [EA897YA用] 支柱(三脚付) |
EA897YA-4 [EA897YA用] 噴霧口 |
EA897YA-5 [EA897YA用] ホースコネクターセット |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA897YA : 0.9-2.0m ミストスタンド(高さ調節式) |